{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D126 | |
Popis tvaru | plochý kónický | |
Osadenie | kompletný | |
Celková dĺžka | 55 mm | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Prierez s obsadením | 6,3×1 mm | |
Dĺžka obloženia | 16 mm | |
vrát. rukoväti držadla | nie | |
Druh produktu | Ihlový pilník |
Číslo položky | 529420 1K | |
EAN/GTIN | 4007220665879 | |
Číslo výrobcu | 4007220665879 |