Diamantový ihlový pilník, 140 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny 2

Č. pol.: 529220 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo diamant
    Skratka pre brúsivo D
    Zrnitosť D126
    Popis tvaru plochý, špicatý
    Prierez s obsadením 5,5×1,6 mm
    Dĺžka obloženia 70 mm
    vrát. rukoväti držadla nie
    Druh produktu Ihlový pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 529220 2
    EAN/GTIN 4007220016732
    Číslo výrobcu 4007220016732

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    Karbid volfrámu (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     

    Popis

    Prevedenie:

    Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

    Použitie:

    Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu. Okrem toho na spracovanie skla, keramiky atď. Pilníkovanie s malým prítlakom, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

    Zrnitost:

    Univerzálna zrnitosť (štandardný pilník) D 126

    Zvláštní příslušenství:

    Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka