{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D126 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Rozmery | 14×165 mm | |
Šírka | 14 mm | |
Výška | 0,5 mm | |
Dĺžka | 165 mm | |
maximálny polomer ohybu | 15 mm | |
Druh produktu | Diamantový pilník |
Číslo položky | 529120 D126 | |
EAN/GTIN | 4007220004951 | |
Číslo výrobcu | 4007220004951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Flexibilný diamantový pilník, Zrnitosť: D126µm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
31,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
23,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 14 mm | 14 mm |
Stupeň jemnosti | stredný | Predleštenie |
Zrnitosť | D126 | D126 |
Dĺžka | 165 mm | 165 mm |
Brúsivo | diamant | Diamant |
Skratka pre brúsivo | D | D |
Druh produktu | Diamantový pilník | Diamantový pilník |