{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Zrnitosť | D126 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Rozmery | 30×170 mm | |
Šírka | 30 mm | |
Výška | 0,7 mm | |
Dĺžka | 170 mm | |
Druh produktu | Diamantový pilník |
Číslo položky | 529110 D126 | |
EAN/GTIN | 4007220955925 | |
Číslo výrobcu | 4007220955925 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Diamantový plech D126
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
108,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním
22,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 30 | 14 |
Stupeň jemnosti | stredný | Predleštenie |
Zrnitosť | D126 | D126 |
Dĺžka | 170 | 165 |
Brusivo | diamant | Diamant |
Skratka pre brúsivo | D | D |
Druh produktu | Diamantový pilník | Diamantový pilník |