Momentový klíč

Č. pol.: 5290-3CT
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5290-3CT
    EAN/GTIN 4000896228904
    Číslo výrobcu 5290-3CT
    Číslo L L60140 5136

    Popis

    Popis:

    • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
    • Přesnost ± 3% z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
      Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
    • Bezpečné:
      • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
      • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
    • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
    • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
    • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
    • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
    • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
    • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
    • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
    • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
    • Dobře čitelná kontrastní stupnice
    • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
    • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
    • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made In Germany
    • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
    • Rozměry / délka: 291 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.38 kg
    • Nm min-max: 10 – 60 Nm
    • Tolerance: 3 %
    • Dělení stupnice (Nm): 0.5 Nm
    • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 275.10 – 261.00 Nm
    • Ovládací síla min.-max. kg: 3.7 – 23.4 kg
    • Odpich justážního nářadí l2: 30 mm
    • Tloušťka hlavy a: 17 mm
    • Šířka hlavy b: 22 mm
    • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka