Zvinovacie puzdro na ryhované pilníky 12

Č. pol.: 528510 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečinkov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 210 mm
    Dĺžka 270 mm
    Vhodné pre dĺžku pilníkov 180 mm
    Počet priečinkov 12
    Druh produktu Rolovacia taška

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 528510 12
    EAN/GTIN 2050001698001
    Číslo výrobcu 3533012275

    Popis

    Vhodné pro:

    Presné ryhované pilníky č. 528010528310 a č. 529650.
    270 × 210 mm, na ryhované pilníky do 180 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka