Presný ryhovaný pilník stredný Dĺžka 180 mm 763

Č. pol.: 528300 763
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti stredný
Švajčiarsky sek 2
zodpovedá nemeckému seku 2
Počet sekov 25 cm
Prierez 9,2×3,6 mm
Celková dĺžka 180 mm
Druh produktu Presný ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 528300 763
EAN/GTIN 613548076866
Číslo výrobcu LR12763-2

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary švajčiarskych presných tvarových pilníkov sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou 65 − 66 HRC. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.
Špicatý výbeh.

Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka