VALTITAN presné ihlové pilníky 6-dielna súprava, Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek: 180/0

Č. pol.: 527660 180/0
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Švajčiarsky sek 0
Celková dĺžka 180 mm
Druh produktu Presný ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527660 180/0
EAN/GTIN 613548045770
Číslo výrobcu LAV2495-0

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné ihlové pilníky s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Povrchová tvrdosť 1200 HV. Špeciálny tvar zubov zabraňuje zanášaniu pilníkov trieskami od pilníkovania, takže je možné nevysiľujúce čistenie ľahkým vyklepávaním (na drevo).

Norma:

SH = švajčiarsky sek; DH = nemecký sek.

Rozsah dodávky:

V plastovej taške. Po 1 pilníku v tvare plochý tupý, polkruhový, okrúhly, štvorhranný, trojhranný a baret.