Presný ihlový pilník Celková dĺžka 180 mm 3

Č. pol.: 527250 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Švajčiarsky sek 0
zodpovedá nemeckému seku 2
Popis tvaru polgulatý
Plochy pilníkovania 2
Prierez 5,9×2,0 mm
Celková dĺžka 180 mm
Druh produktu Presný ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527250 3
EAN/GTIN 613548046531
Číslo výrobcu LA2402-180-0

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné ihlové pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Dĺžka seku = 1/2 dĺžka pilníka. Vyrobené zo špeciálnej ocele pre presné pilníky s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne prispôsobené tvary, špeciálne uhly sekov a veľký výber rôznych sekov. Vysoký výkon pilníka.
Rýchloupínaciu rukoväť pozri pod č. 519700.

Norma:

SH = švajčiarsky sek; DH = nemecký sek.

Poznámka:

Pozri tiež presné pilníky Habilis č. 527050527070.