Skládací plošinový žebřík s úzkým vozíkem 10 stupňů

Č. pol.: 52710
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52710
EAN/GTIN 4031405527102
Číslo výrobcu 052710

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (650 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustrannou zábranou, 3strannou, 1 000 mm vysokou zábranou s kolenními a nožičkovým pásem a bezpečnostním lanem
  • Nosná část s úzkým podvozkem a hmotností závaží pro vysokou stabilitu
  • Díky robustním ocelovým závěsům je možné jej sklopit, aby se ušetřilo místo (pokud je vyžadována vnější hmotnost zátěže)
  • Vhodné zejména pro úzké uličky nebo podobné
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4300 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Hmotnost závaží: 100 kg
  • Celková délka skládaná: 4000 mm
  • Hmotnost vč Hmotnost závaží: 149 kg
  • Výška: 3348 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 2300 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Délka kroku: 1950 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 10 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1000 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka