Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm 3

Č. pol.: 527060 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Švajčiarsky sek 00
    zodpovedá nemeckému seku 1
    Popis tvaru polgulatý
    Plochy pilníkovania 2
    Prierez 12,2×3,4 mm
    Celková dĺžka 215 mm
    vrát. rukoväti držadla nie
    Držadlo nevyhnutné nie
    Druh produktu Presný pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 527060 3
    EAN/GTIN 613548056226
    Číslo výrobcu LH2602-00

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Uni
     

    Popis

    Prevedenie:

    Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so silnou, kovanou 4-hranou, príp. 6-hranoustopkou a vystuženým prierezom. Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.

    Použitie:

    Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom. Presné pilníky Habilis umožňujú vyšší pracovný tlak ako ihlové pilníky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka