Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm 1

Č. pol.: 527060 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Švajčiarsky sek 00
zodpovedá nemeckému seku 1
Popis tvaru plochý rovnomerný
Plochy pilníkovania 4
Prierez 10,0×2,6 mm
Celková dĺžka 215 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Držadlo nevyhnutné nie
Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527060 1
EAN/GTIN 613548056202
Číslo výrobcu LH2601-00

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so silnou, kovanou 4-hranou, príp. 6-hranoustopkou a vystuženým prierezom. Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom. Presné pilníky Habilis umožňujú vyšší pracovný tlak ako ihlové pilníky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka