Hloubkoměr s Číselníkovým úchylkoměruem 0-150 mm ocel, 0.05 mm ocel, jemné nastavení

Č. pol.: 527-301-50
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
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527-301-50
EAN/GTIN 4946368108766
Číslo výrobcu 527-301-50
Číslo L L40010 219

Popis

Popis:

  • Model posuvný hloubkoměr with Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody:
  • Měření hloubky děr, drážek a patů.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Přesnost: ±0,05 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Palcová/metrická: Metrická

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka