Hloubkoměr s noniem 0-300 mm ocel

Č. pol.: 527-203
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
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 527-203
EAN/GTIN 4946368108728
Číslo výrobcu 527-203
Číslo L L40010 2050

Popis

Popis:

Nonius posuvný hloubkoměr vám nabízí následující výhody: Modely s jemným vyladěním jsou k dispozici. Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Přesnost: ±0,05 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,08 mm
Palcová/metrická: Metrická

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka