Hloubkoměr s noniem 0-600 mm ocel, jemné nastavení, 0.02 mm ocel

Č. pol.: 527-104
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
    Druh produktu Posuvný hĺbkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 527-104
    EAN/GTIN 4946368108605
    Číslo výrobcu 527-104
    Číslo L L40010 716

    Popis

    Popis:

    Nonius posuvný hloubkoměr vám nabízí následující výhody: Modely s jemným vyladěním jsou k dispozici. Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 600
    Přesnost: ±0,02 mm
    Stupňování: 0,02 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
    Palcová/metrická: Metrická

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka