Teleskopický výsuvný plošinový žebřík FlexxStep

Č. pol.: 52521
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52521
EAN/GTIN 4031405525214
Číslo výrobcu 052521

Popis

Popis:

  • Teleskopická část pro plošinový žebřík FlexxStep
  • Lze namontovat bez nářadí
  • Plus 3 příček
  • Výška plošiny max. Plus 0,82 m.
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 3 příček

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka