Plošinový žebřík mobilní 11 stupňů

Č. pol.: 52511
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52511
EAN/GTIN 4031405525115
Číslo výrobcu 052511
Číslo L L90110 408

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (510 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Nosná část se stabilizační příčnou kolejnicí pro vysokou stabilitu
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4600 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Výška: 3600 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 2560 mm
  • Délka kroku: 1780 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 11 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1900 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 1460 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka