MARTOR Nůž SECUNORM 525 525001 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 525001.17
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
    Druh produktu Bezpečnostný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 525001.17
    EAN/GTIN 4002632802690
    Číslo výrobcu 525001.17
    Číslo L L60170 907

    Popis

    Popis:

    Všestranný pomocník – s velkými kvalitami. S keramickou čepelí.
    Bezpečnostní nůž SECUNORM 525 je přímo skrz a skrz. Robustní a ergonomická hliníková rukojeť je pevná a pohodlná v ruce. V kombinaci s trvale ostrým keramickým ostřím a hloubkou řezu až 18 mm zvládne SECUNORM 525 bez problémů širokou škálu řezných materiálů. Jasný pohled na čepel také umožňuje řezání obzvláště přesně. Osvědčená automatická zatahování nožů vás ochrání před nehodami při řezání.
    • Základní materiál:
      Hliník
    • Robustní
      rukojeť Hliníková rukojeť známá ze SECUNORM PROFI25 a kompletně nově vyvinutá plastová vložka tvoří dokonalý tým. Společně zajišťují, že váš SECUNORM 525 je také vybaven pro silnější výzvy.
    • Optimalizovaná
      přilnavost a přilnavost jsou typické pro MARTOR. A také zde: Skluzavka SECUNORM 525 je vybavena drážkou a je obzvláště velká. Ideální podmínky pro příjemnou, „uchopovanou“ práci – dokonce i v rukavicích.

    • Tlačítko pro výměnu čepele umožňuje snadné odstranění vnitřních částí – a tím dosáhnout čepele, kterou nyní můžete otáčet nebo měnit. Je také praktické zvednout kryt kotouče a zamknout jej na místě.

    • Hloubka řezu je ideální pro kartony, fólie, páskování a mnoho dalšího. SECUNORM 525 je nejen velmi všestranný - můžete se také spolehnout na svůj bezpečnostní nůž při vysokých řezných frekvencích.

    • SECUNORM 525 je vybaven praktickým očkem pro bezpečné uchycení. To je důvod, proč by to mohl být váš stálý společník. Nakonec snížíte riziko ztráty i riziko zranění při řezání.
    • Hlavní řezné materiály:
      Karton: Až 2vrstvý
      zábal, stretch, smršťovací fólie
      plastová páskovací
      lepicí páska

    Charakteristika:

    • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
    • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: Ne
    • Spoušť: Palce
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 18 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Pěna, polystyren, PVC podlahy, bagované zboží, netkané, Lepicí páska, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, plsť, Guma, textil
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Hliník
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 1760099,25
    • Délka výstupu radlice (max.): 21, 2 mm
    • Volitelný nůž: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka