Presný polguľatý pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 150/00

Č. pol.: 525000 150/00
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

zodpovedá nemeckému seku 1
Prierez 15,1×5,8 mm
Dĺžka bez pántu 150 mm
Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 525000 150/00
EAN/GTIN 613548069448
Číslo výrobcu LP1560-6-00

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou 65 − 66 HRC. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôsobené, mierne vypuklé tvary, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.
Zo všetkých strán vyrezávané; ostrý výbeh.