VDE vyměnitelná čepel Slim pro rukojeť PB 5215 A, pro šrouby Pozidriv, testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC, s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro šrouby s hlubokým závitem a pružinové napínací prvky.

Č. pol.: 5215.PZ SL 1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5215.PZ SL 1
EAN/GTIN 7610733287727
Číslo výrobcu PB 5215.PZ SL 1
Číslo L L60060 3169

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel Slim pro rukojeť PB 5215 A Classic VDE
  • pro šrouby Pozidriv
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro hluboké šrouby
  • rychle se otáčející zóna a protiskluzová ochrana palce a ukazováčku, bezpečné uchopení při použití v ruce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • pro vaši bezpečnost: Vyměnitelné čepele VDE lze používat pouze s vyměnitelnými rukojeťmi PB Swiss Tools VDE!

Charakteristika:

  • Diameter: 4.5 mm
  • Hele længden: 145 mm
  • Klingelængde: 62 mm
  • Pozidriv-skruestørrelse: 1
  • Profil: pro šrouby Pozidriv
  • Til metalskruer M: 2.5-3 mm
  • Udskifteligt blad: Ano

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka