Spirálový kabel D.max.500 mm

Č. pol.: 52110052
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
Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 52110052
EAN/GTIN 4018754155392
Číslo výrobcu 52110052
Číslo L L60010 2309

Popis

Popis:

  • Spojení mezi převodníkem a zobrazovací jednotkou nebo adaptérem USB
  • Na obou stranách se zástrčkou jack, úhel 90°

Charakteristika:

  • L [m]: 0,5 m
  • Hmotnost: 35 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka