Úderový očkový klíč 90mm

Č. pol.: 51B.90
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 51B.90
    EAN/GTIN 3662424001987
    Číslo výrobcu 51B.90
    Číslo L L60130 7585

    Popis

    Popis:

    • Klíč kroužkový rázový: použití s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování v těžké mechanice
    • Klíč kovaný z rázově odolné oceli
    • pálený

    Charakteristika:

    • A [mm]: 90
    • B [mm]: 134
    • E [mm]: 55
    • L [mm]: 400
    • [g]: 6840

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka