Úderový očkový klíč 30mm

Č. pol.: 51B.30
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 51B.30
    EAN/GTIN 3662424001765
    Číslo výrobcu 51B.30
    Číslo L L60130 7774

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Rázový očkový klíč: použití s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování v těžké mechanice
    • klíč kovaný z rázově odolné oceli
    • leštěný.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 48
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 195
    • [g]: 490

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka