2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka, Celková dĺžka: 120mm

Č. pol.: 519600 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
544 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
Materiál držadla 2-zložkový plast
Vhodné pre dĺžku pilníkov 200 mm - 350 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519600 120
EAN/GTIN 4045197890351
Číslo výrobcu 519600 120

Popis

Prevedenie:

Ergonomická 2-zložková rukoväť pilníka s otvorom na zavesenie a praktickými farebne odlíšenými sponami (červená, zelená, žltá), napríklad na individuálnu identifikáciu veľkosti rezu. Protišmyková povrchová štruktúra a tvar prispôsobený brušku ruky zaručujú optimálny, nenamáhavý prenos sily aj mokrými a mastnými rukami. Obojstranne použiteľné redukčné vložky zaisťujú bezpečné držanie všetkých stopiek.

Použitie:

Pre všetky dielenské, kľúčové a presné pilníky.

Rozsah dodávky:

Rukoväť pilníka vrátane 1 spony s farebným kódom v červenej, zelenej a žltej farbe.