MARTOR Nůž SCRAPEX 5196 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 5196.02
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
Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5196.02
EAN/GTIN 4002632907142
Číslo výrobcu 5196.02
Číslo L L60170 769

Popis

Popis:

Nic nezůstává – kromě spokojenosti. S extra dlouhou rukojetí.
S 22 cm dlouhou rukojetí a hmotností nad 300 g je SCRAPEX 5196 nejvýkonnější škrabkou v našem sortimentu. Použijte jej k snadnému odstranění nálepek, štítků a dalších papírů, barev a zbytků laku ze všech hladkých povrchů. Obzvláště účinný je 100 mm dlouhý nůž. Kromě toho vás profesionální nástroj přesvědčí protiskluzovou rukojetí a vestavěným bezpečnostním zařízením.
  • Základní materiál:
    zinek
  • Robustní a odolná
    rukojeť dlouhá 22 cm je vyrobena z litého zinku. Co z toho máte? Rozhodně je to škrabka s dlouhou životností, která je připravena i na ty nejnáročnější práce.
  • Široká užitná plocha
    s ohledem na délku čepele 100 mm, můžete pracovat na obzvláště velké oblasti použití. To znamená, že musíte používat škrabku mnohem méně často k čištění určitého povrchu.
  • Zámek je součástí balení
    , aby zakryl široký kotouč, ručně povolte speciální šroub a posuňte kryt kotouče dopředu palcem. Nyní otočte šroub zpět a vše je v bezpečí.
  • Protiskluzový úchop
    takový masivní nástroj by měl být protiskluzový v ruce. Samozřejmě jsme o tom přemýšleli – a proto jsme rukojeť vybavili protiskluzovou měkkou rukojetí a malými póry, které jsou šetrné k ruce.
  • Jednoduchá výměna čepele
    Speciální šroub vám také pomůže vyměnit čepel. Otočte jej nahoru a sejměte kryt kotouče. Nyní můžete vyjmout a vyměnit čepel.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Plocha shrnovače: 99, 5
  • Hlavní řezné materiály: Štítek, štítek
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: zinek
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 96,60
  • Volitelný nůž: 196,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka