Rukoväť pilníka z plastu 90

Č. pol.: 519510 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
735 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 90 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 100 mm - 150 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519510 90
EAN/GTIN 7610733203734
Číslo výrobcu 1200.90

Popis

Prevedenie:

Z nárazuvzdorného plastu, s veľkým otvorom na zavesenie.
Navŕtanie pre stopku pilníka nie je potrebné, bez odsúvania.

Použitie:

Pre všetky dielenské, presné a zámočnícke pilníky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka