Rukoväť pilníka z plastu 125

Č. pol.: 519510 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
706 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 125 mm
    Vhodné pre dĺžku pilníkov 250 mm - 350 mm
    Druh produktu Zošit

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 519510 125
    EAN/GTIN 7610733203765
    Číslo výrobcu 1200.125

    Popis

    Prevedenie:

    Z nárazuvzdorného plastu, s veľkým otvorom na zavesenie.
    Navŕtanie pre stopku pilníka nie je potrebné, bez odsúvania.

    Použitie:

    Pre všetky dielenské, presné a zámočnícke pilníky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka