Rašpľa na drevo, polguľatá 200

Č. pol.: 519330 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: C
  • Norma: DIN 7263

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek Sek 2 (stredný)
Tvar C
Prierez 20×5,5 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašpľa na drevo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519330 200
EAN/GTIN 4009215007138
Číslo výrobcu 15522020

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.
Pologuľatý