Kleště pro uchopení kompaktní

Č. pol.: 518A.5
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518A.5
EAN/GTIN 3662424039621
Číslo výrobcu 518A.5
Číslo L L60130 9884

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Speciální kleště pro svařování karoserií a svařování dílů karoserií.

Charakteristika:

  • D x Š x V [mm]: 195 x 40 x 25
  • [kg]: 0,456

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka