Kleště na uchopení kleští

Č. pol.: 518A.2
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518A.2
EAN/GTIN 3662424039591
Číslo výrobcu 518A.2
Číslo L L60130 11255

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Speciální kleště pro svařování karoserií a svařování dílů karoserií.

Charakteristika:

  • D x Š x V [mm]: 230 x 50 x 45
  • [kg]: 0,560

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka