Kľúčový pilník sek 2 Dĺžka 100 mm 7

Č. pol.: 518700 7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru plochý, rovnomerný, extra tenký
Prierez 10×0,8 mm
Norma DIN 7283
Druh produktu Zámočnícky pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518700 7
EAN/GTIN 4009215081404
Číslo výrobcu 11171002

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Zámočnícke pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú zlisované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Zámočnícke pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania.

Poznámka:

Držadlá pilníkov pozri č. 519600, 519400, 519510 a 519550.