Ostrič reťazových píl v plastovej taške CSX4,0

Č. pol.: 518661 CSX4,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodné pre členenie reťaze 3/8 LP palec
    vhodné pre ⌀ pilníkov na motorové píly 4 mm
    vhodné pre prierez pilníkov obmedzovača hĺbky 9×6 mm
    Druh produktu Pilník na reťazové píly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 518661 CSX4,0
    EAN/GTIN 4007220835913
    Číslo výrobcu 4007220835913

    Popis

    Použitie:

    Na presné manuálne ostrenie, pričom v jednom pracovnom cykle sa zuby pilujú v správnom uhle a obmedzovače hĺbky k tomu v správnom pomere. Šetrnejšie ako strojové ostrenie, a teda dlhšia životnosť a používanie pílovej reťaze.

    Rozsah dodávky:

    1 ostrič, 2 pilníky pílovej reťaze č. 518650, 1 pilník s obmedzovačom hĺbky č. 518656.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka