Popis:
Tento vysoce přesný digitální ABSOLUTNÍ výškoměr nabízí následující výhody: Vysoce přesné ABSOLUTNÍ lineární měřítko pro detekci polohy. Modely se vzduchovými ložisky a bez nich. Podpora při provádění dříve „naučených“ programů dílů. Často používané měřicí úkoly, jako je vnitřní/vnější průměr a rozteč, lze okamžitě vyvolat jedním stisknutím tlačítka. Mimořádně dlouhá životnost baterie GO/±NG Assessment po úpravě horní a dolní tolerance. Displej pro pohodlnou obsluhu trvale upevněný na korpus skříně.
Charakteristika:
Rozsah: 0-14″/0-350 mm
Přesnost: ±(2,4+2,1L/600) µm L = délka měření (mm)
Napájení: Alkalická baterie velikosti AA LR6 (4ks), dobíjecí baterie velikosti AA Ni-MH (4ks), síťový adaptér (volitelný).
Displej: TN monochromatický LCD
Inch/Metric: Inch/Metric.
Dodává se: Včetně 4 baterií, nastavovacího bloku, sondy s kuličkovým posunem.