Sada pilníkov s 2-zložkovou rukoväťou, 5-dielna, vo zvinovacom púzdre 200

Č. pol.: 517419 200
Nastavte cenu 5 ks (5,87 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
895 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 1
Dĺžka bez pántu 200 mm
Norma DIN 7261
Počet samostatných pilníkov 5
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 517419 200
EAN/GTIN 4062406122294
Číslo výrobcu 517419 200

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v robustných nylonových rolovacích obaloch.
Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštante vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.
Sek 1 = stredný.
S ergonomickými 2-zložkovými rukoväťami.

Použitie:

Kvalitný pilník na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

Rozsah dodávky:

5-dielna súprava pilníkov s jedným plochým, trojhranným, švorhranným, polguľatým a guľatým pilníkom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka