Kleště s dlouhými čelistmi nastavitelné

Č. pol.: 517.10
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
    Druh produktu Samosvorné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 517.10
    EAN/GTIN 3148511821107
    Číslo výrobcu 517.10
    Číslo L L60130 1785

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro uchopení a upnutí těžko přístupných obrobků
    • Nastavení šířky upnutí pomocí šroubu
    • Chromované provedení

    Charakteristika:

    • Max. [mm]: 70
    • C [mm]: 80
    • H [mm]: 60
    • L [mm]: 235
    • [g]: 430

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka