Zásobník na nářadí

Č. pol.: 5152640
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5152640
    EAN/GTIN 4010886515266
    Číslo výrobcu 5152640

    Popis

    Popis:

    Pro zásuvky
    Pasuje na perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
    Rozměry: š 570 x hl 25-45 mm
    Vyrobeno z ocelového plechu
    GEDORE modré barvy.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 570 mm
    • Materiál: Ocelový plech
    • Hloubka 2 [mm]: 25-45
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka