Viacúčelový plochý pilník špeciálny sek; komplet s rukoväťou 300

Č. pol.: 515000 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez 30×6,5 mm
Dĺžka bez pántu 300 mm
Druh produktu Viacúčelový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 515000 300
EAN/GTIN 4009215074697
Číslo výrobcu 30053000

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Plochý pilník so špachtľovo tvarovanými pilovacími zubmi a širokými lámačmi triesok pre ľahký a silovo úsporný ťah pilníkom a veľmi vysoký výkon trieskového obrábania – bez zanášania priestorov na triesky – dobrý odvod triesok.
Ploché strany so špeciálnym sekom, z toho jedna strana s drážkou lámača triesok pre maximálny výkon pilníka. Zadná strana s prechádzajúcim sekom pre mimoriadne jemné obrábanie povrchov. Pilník s tupým výbehom.
Plastová rukovät s otvorom na zavesenie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.