Momentový šroubovák TORSIOMAX č. 775 2-12 in-lb šestihran 1/4″.

Č. pol.: 51460012
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
  • Pohonný štvorhran: 1/4
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
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Séria TORSIOTRONIC®
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 51460012
EAN/GTIN 4018754142262
Číslo výrobcu 51460012
Číslo L L60010 2075

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Pro utahování šroubů s řízenou krouticím momentem v rozsahu CN·m a ·lb
  • Pro jednořadovou a sériovou kombinézu
  • Levé a pravé utažení
  • S 1/4″ šestihranným klíčem (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Plynule nastavitelná pomocí mikrometrové stupnice (rotační stupnice)
  • Odblokovací spojka zabraňuje přetažení nastavených hodnot
  • Tvar a povrch rukojeti umožňují bezpečný přenos točivého momentu
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
Odchylka displeje ± 6 %

Charakteristika:

  • Gr.: a/12 2)
  • Šestihranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
  • Délka [mm): 157 mm
  • Rozsah měření cN-m: 2-12 cN·m
  • Rozsah měření v lb: 2-12 in·lb
  • Dělení stupnice [E1]: 0,1 in·lb
  • Hmotnost: 200 g

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka