Okrúhly pilník, Sek 2 (polvrstva), Dĺžka bez pántu: 100mm

Č. pol.: 514200 100
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tvar: F
  • Popis tvaru: oblé
  • Norma: DIN 7261

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Druh seku Polvrstva
Tvar F
Popis tvaru oblé
Plochy pilníkovania seky na všetkých stranách
Priemer 4 mm
Dĺžka bez pántu 100 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 514200 100
Kopírovať
EAN/GTIN 4009215017809
Kopírovať
Číslo výrobcu 31621020
Kopírovať
Výrobca Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
 
INOX
Použitie/[m/min]
 
GG(G)
Použitie/[m/min]
 
CuZn
Použitie/[m/min]
 
Plast, sklolaminát
Použitie/[m/min]
 
Drevo
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
S prerušením dráhy; polotupé.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar F

Poznámka:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 514201.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka