RM-BN9-26.000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5140355
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140355
EAN/GTIN 7291075187755
Číslo výrobcu 5140355
Číslo L L24220 216

Popis

Popis:

Výstružníky Výměnná hlava, průměr břitu (DC) 26 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka