RM-BN5-0.5000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5140350
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140350
EAN/GTIN 7291075199994
Číslo výrobcu 5140350
Číslo L L24220 163

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 1/2″, Délka řezné hrany (L) 0,374″, Počet flétny (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L): 0.374″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka