RM-SEI-1B-06 IC507 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Č. pol.: 5140200
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria INDEXH-REAM

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140200
EAN/GTIN 7291075219760
Číslo výrobcu 5140200
Číslo L L24220 8

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 1,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,8 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 6 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka