RM-BN8-20.001-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5140153
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5140153
    EAN/GTIN 7291075446982
    Číslo výrobcu 5140153
    Číslo L L24220 199

    Popis

    Popis:

    Výměnná hlava výstružníků, průměr břitu (DC) 20,001 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 20.001 mm
    • Smer rezu Rovne
    • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 8
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN8

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka