RM-BN7-16.001-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Č. pol.: 5140062
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140062
EAN/GTIN 7291075187113
Číslo výrobcu 5140062
Číslo L L24220 192

Popis

Popis:

Výstružník s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 16,001 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.001 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka