Tile Drill DDT 75x45xM14 PREMIUM Tile / Ceramic

Č. pol.: 51392
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 51392
EAN/GTIN 9003170513920
Číslo výrobcu 51392
Číslo L L50140 1718

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 75 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 75 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.