{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lomka | 1 | |
Vyfúkajte | Hrubý | |
Tvar | E | |
Popis tvaru | polguľatý | |
Plochy pilníka | seky na všetkých stranách | |
Prierez | 25×7 mm | |
Dĺžka bez rybolovu | 250 mm | |
Vrátane brožúrky so súbormi | nie | |
Štandard | DIN 7261 | |
Typ výrobku | Dielenský pilník |
Číslo položky | 513100 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017649 | |
Číslo výrobcu | 31522510 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Polguľatý pilník, Sek 1 (hrubý), Dĺžka bez pántu: 250mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
317 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
556 kus/y s okamžitým dodaním
8,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Plochy pilníka | seky na všetkých stranách | seky na všetkých stranách |
Tvar | E | E |
Popis tvaru | polguľatý | polguľatý |
Vrátane brožúrky so súbormi | nie | nie |
Dĺžka bez rybolovu | 250 mm | 250 mm |
Prierez | 25×7 mm | 23×6 mm |
Typ výrobku | Dielenský pilník | Dielenský pilník |