Páčkový úchylkoměr, horizontální provedení, kompaktní hřídel 0.5 mm ocel, 0.01 mm ocel, 8 mm ocel

Č. pol.: 513-466-10E
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
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-466-10E
EAN/GTIN 4946368675626
Číslo výrobcu 513-466-10E
Číslo L L40010 11792

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,5
Absolvování: 0,01
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka