Páčkový úchylkoměr. sklon 20°, 1.6 mm ocel, 0.01 mm ocel, stopka 4/8 mm ocel

Č. pol.: 513-444-10A
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
    Druh produktu Páčkový odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 513-444-10A
    EAN/GTIN 4946368676029
    Číslo výrobcu 513-444-10A
    Číslo L L40010 12230

    Popis

    Popis:

    Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

    Charakteristika:

    Rozsah: 1,6 mm
    Měřítko: 0,01
    Funkce: Sada Plus
    Palcová metrika: Metrika
    Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka