Páčkový úchylkoměr, horizontální provedení, sklon 20° 0.016″, 0.0001″, stopka 4/9.52 mm ocel

Č. pol.: 513-443-10A
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
Druh produktu Páčkový odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513-443-10A
EAN/GTIN 4946368676371
Číslo výrobcu 513-443-10A
Číslo L L40010 13371

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,0002″
Absolvování: 0,002
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: V krabici s upínací stopkou ⌀ 3/8″ a 0,157″, třmeny ⌀0,039″/0,079″/0,118″.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka