Páčkový úchylkoměr, vodorovná verze, 0.5 mm ocel, hřídel 0.01 mm ocel, hřídel 8 mm ocel

Č. pol.: 513-414-10E
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
    Druh produktu Páčkový odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 513-414-10E
    EAN/GTIN 4946368675633
    Číslo výrobcu 513-414-10E
    Číslo L L40010 11570

    Popis

    Popis:

    Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0,5
    Absolvování: 0,01
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka